曜日別特売

エアーハンマー

エアーハンマー - PROMOTE

エアーハンマーは、薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スクラブ落とし等金槌の代わりにご使用可能なハンマーです。アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業や金槌代わり、一般的な打撃作業などで活躍します。

用途薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スクラブ落とし等金槌の代わりに。寸法(mm)【エアインレット】6.35【使用エアーホース】9.5打撃数(bpm)4500内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06901076AT-2010R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする