DINナット

DINナット - アルファ・ラバルDINナット - アルファ・ラバル
材質304内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06901837NUT F DN25 HSF0 1.4301DN25
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
06901846NUT F DN40 HSF0 1.4301DN40
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
06901855NUT F DN50 HSF0 1.4301DN50
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
06901871NUT F DN65 HSF0 1.4301DN65
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
06901880NUT F DN80 HSF0 1.4301DN80
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06901889NUT F DN100 HSF0 1.4301DN100
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする