PROMOTE
リング付六角棒レンチ 10PC
リング付六角棒レンチ 8PCは、六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に最適な六角棒レンチです。持ち運びに便利なリング付きです。
用途
六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に。
仕様
カーボンスチール
セット内容
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm10本組
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット(1セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901706
RW-1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください