曜日別特売

マルチレーキ 50cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ

マルチレーキ 50cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ - UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]マルチレーキ 50cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ - UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]マルチレーキ 50cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ - UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]マルチレーキ 50cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ - UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]マルチレーキ 50cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ - UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]マルチレーキ 50cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ - UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]マルチレーキ 50cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ - UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]マルチレーキ 50cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ - UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]

3本セット

用途簡単組立幅(mm)【スチールフォーク】400(16本刃)【木製プレート】500質量(kg)1.8全長(cm)152内容量1本
注意
※50cm幅
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06911601BX7902
21,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする