UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
ウッドレーキ 65cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製
3本セット
用途
簡単組立
材質
プレート/木製、柄/アルミ
幅(mm)
650
質量(kg)
1.35
サイズ(cm)
【ハンドル】180【プレート】65×12
内容量
1本
注意
※65cm幅
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06911576
BX7871
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください