UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製
3本セット
用途
簡単組立
材質
プレート/木製、柄/アルミ
幅(mm)
800
質量(kg)
1.35
サイズ(cm)
【ハンドル】180【プレート】80×9
内容量
1セット(3本)
注意
※80cm幅
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06911585
BX7873
800
【ハンドル】180【プレート】80×9
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください