曜日別特売

M5六角フランジボルトセット

M5六角フランジボルトセット - bitstrongM5六角フランジボルトセット - bitstrongM5六角フランジボルトセット - bitstrongM5六角フランジボルトセット - bitstrongM5六角フランジボルトセット - bitstrong

内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。
ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。
フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。

用途
家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。
BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。
材質ステンレス長さ(mm)13高さ(mm)【ねじ頭】5質量(g)30ねじピッチ(mm)0.8頭部形状六角フランジ付きボルト数6二面幅(mm)10穴の形状十字穴ねじの呼びM5対角(mm)12フランジ径(Φmm)11内容量1セット(6個)
注意
※実際の寸法と若干のサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※重荷重の掛かる場所への使用はご控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06911838BS-SCREWS-B2M6-14
165
164
180(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする