WETECH
ウエストベルト ギアホールド12
幅21cmのプレートと12個のギアによる優れたホールド力で腰への負担を軽減し、腰をサポート!
材質
ナイロン・ポリエステル・PP・PVC
色
ブラック
内容量
1台
関連資料:
(3.12MB)
注意
※本製品は医療用品ではありません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06914428
-
S
約216
約65×80
¥
7,255
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06914437
-
M
約223
約80×95
¥
7,255
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06914446
-
L
約231
約90×105
¥
7,255
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06914455
-
LL
約234
約100×115
¥
7,255
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください