極うすッ!沼ヤスリ

極うすッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)極うすッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)極うすッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)極うすッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)極うすッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)極うすッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)極うすッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)極うすッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)
付属品保護キャップ材質ヤスリ芯材:鋼材、ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド粒度600(#)質量(g)9内容量1本
注意
※持ち手部分の色を指定することはできません。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
刃の厚さ(mm)
刃角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06911987EDU22-3600F141×7×70.322
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
06911996EDU45-3600F135×7×70.345
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
06912005EDU90-3600F137×7×70.390
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
06912021EDU22-5600F141×7×70.522
3,980
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
06912030EDU45-5600F135×7×70.545
3,980
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
06912039EDU90-5600F137×7×70.590
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

極うすっ!沼ヤスリ 厚みわずか0.3mm!狭いスキマもヤスれます!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする