UVカット 有機溶剤対応メガネ

UVカット 有機溶剤対応メガネ - 好川産業

軽量で装着しやすい掛けメガネタイプです。
塗装作業時、レンズに付着した塗料をシンナー等で簡単に拭き取ることができ、常にクリアーな視界を保つことができます。
また、フレームもレンズ同様の性能を持っています。紫外線99.99%カットで屋外作業もOK

用途
塗装作業全般、消毒、薬品取扱い作業
切削作業、ハツリ作業、打鋲作業
ハンマー作業、機械操作時、木工作業など
材質(レンズ)ポリアミド(ハードコート)材質(フレーム)ポリアミド質量(g)32機能UVカット、軽量型入数(個)1内容量1個
注意
※溶接作業などには絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06900270YK-750UVカット、軽量型32
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする