YK-750 UVカット 有機溶剤対応メガネ 好川産業 06900270

UVカット 有機溶剤対応メガネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06900270
品番
YK-750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽量で装着しやすい掛けメガネタイプです。
塗装作業時、レンズに付着した塗料をシンナー等で簡単に拭き取ることができ、常にクリアーな視界を保つことができます。
また、フレームもレンズ同様の性能を持っています。紫外線99.99%カットで屋外作業もOK

用途
塗装作業全般、消毒、薬品取扱い作業
切削作業、ハツリ作業、打鋲作業
ハンマー作業、機械操作時、木工作業など
質量(g)
32
機能
UVカット、軽量型
材質(フレーム)
ポリアミド
材質(レンズ)
ポリアミド(ハードコート)
入数(個)
1
注意
※溶接作業などには絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする