スーパー除菌バスター
大量散布でかんたん除菌!!
ガンタイプの電動散布器
細かいミストを大量に散布
広い範囲もかんたん除菌
霧吹きでは手間のかかる除菌がワンプッシュでらくらく
本体はUSB充電式
コードレスなのでどこでも活躍
設定いらずですぐ使える
セット内容本体、USBコード、掃除針、取扱説明書
材質ABS、PE(本体)、ステンレス(掃除針)
寸法(mm)250×230×85
質量(g)535
電源DC5V/1A
定格電力(W)10
定格電圧(V)110~240
電源コード(m)約1(USBコード)
タンク容量(mL)400
モーター出力(W)8±1
充電時間(分)約120
バッテリー容量(mAh)2600
使用可能時間(分間)約60
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
注意
※吹きかける溶液によっては使用できない場所・製品もございます。