AHDレコーダー

AHDレコーダー - ビデオセンシング

スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。
音声記録が可能。
ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。
USBバックアップ機能。
スケジュール録画。
動体検知、異常検知、ビデオロス検知。
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。

電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p、75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応、専用スマートフォンアプリ:iOS、 Android 対応 「RXCamView」解像度【HDMI/VGA 出力(OSD表示有)】出力解像度:4K (3840 × 2160)、2K (2560 × 1440)、1920 × 1080、1440 × 900、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768※ 4K、 2KはHDMIのみ対応しております。【CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)】(PAL)704×576、(NTSC)704×480、BNC端子動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): ×2、 ×4、 ×8、 ×16、スロー(順のみ): ×1/2、 ×1/4、 ×1/8、 ×1/16順×1再生RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)ビデオ仕様対応ビデオ形式:H.265/H.264オーディオ出力1ch RCA、HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)内容量1台
注意

※IPカメラ入力を使用する場合はXVRモードでの動作が必要です。IPカメラ入力を最大台数で使用する場合、アナログカメラ入力はご使用いただけません。
※アナログカメラの8MPの映像再生のある場合またはIP-CHの登録がある場合は最大4chまで。
※TKV-4/HDD【0~10TB】*1+NAS【0~8TB】*1:最大18TB、TKV-8,TKV-16/HDD【0~10TB】*2+NAS【0~8TB】*1:最大28TB。 RAID構成は不可です。
※インターネットを介したP2Pサービスのご利用には正しいDNS設定が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
本体質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
HDD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
06911811TKV-4簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス標準HDD、USB接続無し:最大19標準HDD:約1.7 (HDD含む)300×52×220【内蔵HDD(SATA)】標準2TB【搭載可能台数】最大 1基※1基当たりの最大HDD容量は10TBまでとなります。
218,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0319日まで
06911820TKV-8簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス標準HDD、USB接続無し:最大26標準HDD:約3(HDD含む)378×53×327.5【内蔵HDD(SATA)】標準2TB【搭載可能台数】最大 2基※1基当たりの最大HDD容量は10TBまでとなります。
266,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0319日まで
06911829TKV-16簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード標準HDD、USB接続無し:最大36標準HDD:約3(HDD含む)378×53×327.5【内蔵HDD(SATA)】標準2TB【搭載可能台数】最大 2基※1基当たりの最大HDD容量は10TBまでとなります。
327,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0319日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする