仕様ファイル仕切板4枚付/3段:3段 /1段目引出しタイプ:ペントレー引出し /2段目引出しタイプ:A4ファイル引出し /3段目引出しタイプ:ロングファイル引出し(A4・B4兼用) /1段目サイズ:(内寸法)W318×D447×H40mm /2段目サイズ:(内寸法)W318×D520×H265mm /3段目サイズ:(内寸法)W318×D636×H291mmその他脇机 ロングファイル引出しタイプ 3段袖ファイル2段 700D用色鏡板カラー:ライトグレー 本体カラー:ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700材質(天板)メラミン化粧板鍵有施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合内容量1台