RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーB型 シリンダー 底刃付き
アルカット刃
用途
アルミ・銅合金
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
アルミ・銅合金
カット名称
アルカット刃
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06701689
B12A
70
25
12
¥
10,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701811
B10A
65
20
10
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701881
B06A
61
16
6
¥
6,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701908
B16A
70
25
16
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701978
B08A
65
20
8
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください