RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーF型 ツリーラジアス
アルカット刃
用途
アルミ・銅合金
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
アルミ・銅合金
カット名称
アルカット刃
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06701716
F06A
63
18
6
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701777
F12A
70
25
12
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701838
F10A
65
20
10
¥
7,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701865
F08A
65
20
8
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701935
F16A
70
25
16
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください