RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーD型 ボール
アルカット刃
用途
アルミ・銅合金
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
アルミ・銅合金
カット名称
アルカット刃
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06701768
D16A
59
14
16
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701786
D12A
56
11
12
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701987
D10A
54
9
10
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06702021
D08A
52
7
8
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06702030
D06A
50
5
6
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください