曜日別特売

超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアス

超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアス - RYOCO(菱高精機)

アルカット刃

用途アルミ・銅合金材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材アルミ・銅合金カット名称アルカット刃内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06701725L06A61166
5,300
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701741L12A732812
11,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701795L10A702510
8,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701890L16A783316
14,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701996L08A67228
6,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする