RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーK型 90°コーン
スパイラル刃
用途
汎用
適合材
汎用
カット名称
スパイラル刃
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06700639
K10S
6
10
5
55
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700675
K06S
6
6
3
53
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701041
K08S
6
8
4
54
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701278
K16S
6
16
8
58
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701375
K12S
6
12
6
56
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください