RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーN型 逆テーパ
スパイラル刃
用途
汎用
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
スパイラル刃
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06700490
N16S
61
16
16
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700621
N12S
58
13
12
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください