RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーE型 オーバル
スパイラル刃
用途
汎用
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
スパイラル刃
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06700465
E16S
70
25
16
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700876
E10S
61
16
10
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700998
E08S
58
13
8
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701357
E12S
65
20
12
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701610
E06S
55
10
6
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください