RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーD型 ボール
ダイヤカット刃
用途
汎用
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06700630
D10D
54
9
10
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700761
D16D
59
14
16
¥
6,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700989
D08D
52
7
8
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701156
D06D
50
5
6
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701348
D12D
56
11
12
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください