RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーC型 シリンダー ラジアス
ダイヤカット刃
用途
汎用
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06700560
C10D
65
20
10
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700815
C12D
70
25
12
¥
4,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701077
C06D
61
16
6
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701190
C16D
70
25
16
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701506
C08D
65
20
8
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください