RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーE型 オーバル
ダイヤカット刃
用途
汎用
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06700849
E12D
65
20
12
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701086
E06D
55
10
6
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701217
E16D
70
25
16
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701427
E10D
61
16
10
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701558
E08D
58
13
8
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください