曜日別特売

超硬ロータリーバーH型 フレイム

超硬ロータリーバーH型 フレイム - RYOCO(菱高精機)

ダイヤカット刃

用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06700456H16D813616
8,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700779H12D773212
5,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700955H08D65208
3,000
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701120H06D63186
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701445H10D702510
3,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする