RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーJ型 60°コーン
ダイヤカット刃
用途
汎用
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06700517
J12D
60
10
12
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700587
J10D
58
8.5
10
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700736
J16D
64
13.8
16
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700971
J08D
57
6.8
8
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701129
J06D
55
5
6
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください