RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーB型 シリンダー 底刃付き
ダイヤカット刃
用途
汎用
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06700551
B10D
65
20
10
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700806
B12D
70
25
12
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701068
B06D
61
16
6
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701181
B16D
70
25
16
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701497
B08D
65
20
8
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください