RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーG型 ツリー
ダイヤカット刃
用途
汎用
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06700447
G16D
6
16
25
70
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700770
G12D
6
12
25
70
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700946
G08D
6
8
19
64
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701111
G06D
6
6
18
63
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
06701436
G10D
6
10
20
65
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください