RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーK型 90°コーン
ダイヤカット刃
用途
汎用
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06700858
K12D
56
6
12
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700919
K10D
55
5
10
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701260
K16D
58
8
16
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701576
K08D
54
4
8
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06701655
K06D
53
3
6
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください