曜日別特売

ニッぺ ペイントマーカー 油性ペイントマーカー 35g シルバー

ニッぺ ペイントマーカー 油性ペイントマーカー 35g シルバー - ニッペホームプロダクツニッぺ ペイントマーカー 油性ペイントマーカー 35g シルバー - ニッペホームプロダクツニッぺ ペイントマーカー 油性ペイントマーカー 35g シルバー - ニッペホームプロダクツニッぺ ペイントマーカー 油性ペイントマーカー 35g シルバー - ニッペホームプロダクツニッぺ ペイントマーカー 油性ペイントマーカー 35g シルバー - ニッペホームプロダクツニッぺ ペイントマーカー 油性ペイントマーカー 35g シルバー - ニッペホームプロダクツ

不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。
耐水性・耐候性・速乾性に優れており、屋内外で使用ができます。

用途屋内外用。インク色シルバータイプシングル入数1材質合成樹脂(炭化水素系)、顔料、有機溶剤質量(g)71ペン先径(Φmm)15繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ペン先径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06702118497612437277315
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする