日研工作所
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)
機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」
黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。
1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。
主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
仕様
センタースルー
内容量
1個
注意
※センタスルー式プルスタッドは機械機種製造No.や仕様により異なる場合があります。使用される機械の仕様書を添付の上ご発注下さい。
※MAS型センタスルー用プルスタッドはΦd2が細かく(Φ10)強度面で懸念がありますのでご注意ください
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
テーパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06700255
PS-130E-RP
43
16.5
11
23
BT30
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700271
PS-132-RP
43
16.5
11
23
BT30
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700280
PS-73-RP
60
23
15
35
BT40
¥
3,700
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700289
PS-806-1-RP
54
23
19
29
BT40
¥
3,700
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700298
PS-813-1-RP
54
23
19
29
BT40
¥
3,700
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700307
PS-B62-1-RP
54
23
19
29
BT40
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700316
PS-G51-RP
44.1
22
18.796
19.106
BT40
¥
3,700
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700325
PS-5E-RP
85
38
23
45
BT50
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700341
PS-6E-RP
85
38
23
45
BT50
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700350
PS-B60-RP
85
38
23
45
BT50
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700359
PS-G63-RP
65.2
37
28.956
25.2
BT50
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700368
PS-M16-RP
85
38
23
45
BT50
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700377
PS-366E-1-RP
54
23
19
29
BT40
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700386
PS-O56-RP
85
38
23
45
BT50
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください