曜日別特売

防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様)

防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様) - 日研工作所防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様) - 日研工作所

機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」
黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。
1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。
主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。

仕様標準内容量1個
注意
※センタスルー式プルスタッドは機械機種製造No.や仕様により異なる場合があります。使用される機械の仕様書を添付の上ご発注下さい。
※MAS型センタスルー用プルスタッドはΦd2が細かく(Φ10)強度面で懸念がありますのでご注意ください
全10種類を絞り込む
テーパー
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
テーパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06700158PS-16-RP4316.51123BT30
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700167PS-17-RP4316.51123BT30
3,600
2,998
3,298(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700176PS-1-RP60231535BT40
3,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
06700185PS-2-RP60231535BT40
3,800
3,198
3,518(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700201PS-805-RP54231929BT40
3,700
3,098
3,408(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700210PS-G58-RP44.12218.79619.106BT40
3,700
3,098
3,408(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700219PS-O8-1-RP60231535BT40
3,700
3,098
3,408(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700228PS-5-RP85382345BT50
4,300
3,698
4,068(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700237PS-6-RP85382345BT50
4,300
3,698
4,068(税込)
25日以内出荷
返品不可
06700246PS-O-RP85382345BT50
4,100
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする