曜日別特売

AHD対応デジタルレコーダー

AHD対応デジタルレコーダー - ビデオセンシング

スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。
音声記録が可能。
ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。
USBバックアップ機能。
スケジュール録画。
動体検知、異常検知、ビデオロス検知。
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。

電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」ビデオ仕様H.265/H.264オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)内容量1台
注意
※ IPカメラ入力を使用する場合はXVRモードでの動作が必要です。IPカメラ入力を最大台数で使用する場合、アナログカメラ入力はご使用いただけません。
※アナログカメラの8MPの映像再生のある場合またはIP-CHの登録がある場合は最大4chまで。
※”DVRモード”或いは”XVRモードでIP-CHの登録がない場合”は同時最大16CH制限。 ”XVRモードでIP-CHの登録がある場合”は同時最大4CH制限。
※TKV-4/HDD【0~10TB】*1+NAS【0~8TB】*1:最大18TB、TKV-8,TKV-16/HDD【0~10TB】*2+NAS【0~8TB】*1:最大28TB。 RAID構成は不可です。
※1基当たりの最大HDD容量は10TBまでとなります。
※ インターネットを介したP2Pサービスのご利用には正しいDNS設定が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
本体質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
HDD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
06700395TKV-4(4TB)簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス標準HDD、USB接続無し:最大19標準HDD:約1.7(HDD含む)300×52×2204TBに変更、最大搭載可能数:1基
オープン
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0319日まで
06700411TKV-8(4TB)簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス標準HDD、USB接続無し:最大26標準HDD:約3(HDD含む)378×53×327.54TBに変更、最大搭載可能数:2基
オープン
309,800
340,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0319日まで
06700420TKV-16(4TB)簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード標準HDD、USB接続無し:最大36標準HDD:約3(HDD含む)378×53×327.54TBに変更、最大搭載可能数:2基
オープン
389,800
428,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0319日まで
06700429TKV-16(6TB)簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード標準HDD、USB接続無し:最大36標準HDD:約3(HDD含む)378×53×327.56TBに変更、最大搭載可能数:2基
オープン
439,800
483,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0319日まで
06700438TKV-16(8TB)簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード標準HDD、USB接続無し:最大36標準HDD:約3(HDD含む)378×53×327.58TBに変更、最大搭載可能数:2基
オープン
499,800
549,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0319日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする