高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器

高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器 - アックスブレーン高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器 - アックスブレーン

ライン明るさ4モード切替可能!!
ギラつかない・目に優しい高輝度ブルーラグーンレーサーにフラッシュモードを搭載!

仕様【ラインモード切替とLED表示】4モード選択可:受光器(消灯)→高輝度(点灯)→フラッシュモード(高速点滅)→省エネ(点滅)電源投入時は受光器モードよりスタート/【ライン光切替モード】水平:単独 縦 1:正面おおがね 縦 2:背面おおがね/【ライン投射角】 垂直ライン:130°、水平ライン:120°/回転微動装置有 360°エンドレス微動ネジ(左右両側配置)/【鉛直指示範囲】±4°(範囲外は照射中ライン光が点滅およびブザー音吹鳴)/傾斜照射有 ジンバルをロックした状態でレーザー照射その他対応受光器GLR-8を使用質量(kg)1.2寸法【地墨ポイント】Φ2.5mm/3m使用温度範囲(℃)-5~+40電源専用リチウムイオン充電池、単3アルカリ乾電池(LR6/1.5V)×4本、AC100V(付属の充電器をリチウムイオン電池を介して使用精度水平・垂直:±1mm/10m、 おおがね:90°±0.01°取付ねじW5/8(測量機器取付用ネジ)機能バッテリ低下警告有(電源パイロットランプ点滅/バッテリー切れはレーザー光消灯)その他の機能ライン光切替モードのメモリー開放指示方式ジンバル機構による自動補正方式メモリー各ON/OFF メモリー機能付き充電時間約3.5時間制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能保護等級IP54相当光出力最大5mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)光源(nm)497~510青緑色半導体レーザー、650~660赤色半導体レーザー(地墨ポイント)ライン幅(mm)4mm/10m以下直径×高さ(mm)100×220(突起部除く)パルス幅×周波数【パルス時】50μs~230μs/5kHz~10kHz 【フラッシュ時】60s/10Hz内容量1台
注意
※ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザー出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。ビームを覗き込まないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06702127LV-5FB
82,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする