イルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス

イルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス - タカショーイルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス - タカショーイルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス - タカショーイルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス - タカショーイルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス - タカショー

コンセント式のストレート(ストリング)イルミネーションタイプ。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。低木に這わせたり、透明なケースに入れたり使い方自由自在。
LED色:シャンパンゴールド

用途
クリスマスやウィンターシーズンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
仕様240球まで連結可能※LGC-S80CC/LGC-S80MCに限る付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート質量(kg)0.4Xmasミックス、コード:カーキ電圧(V)36消費電力(W)3(※LED部のみ)寸法(m)【全長】6【LED部】4.1【延長コード】2機能6時間タイマー付きLED色シャンパンゴールド・レッド・グリーン・ブルー使用環境屋外・屋内LED80球内容量1個
注意
※個々のLEDがランダムに点滅します。常時点灯や他の点灯パターンはありません。
※同シリーズに限り240球まで連結可能。
※6時間タイマー付き
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48261074LGC-S80MC
5,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする