マウントバーステー マットブラック 204-0709

マウントバーステー マットブラック  204-0709 - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー マットブラック  204-0709 - KIJIMA(キジマ)

メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-0709
【適合】NC750X/DCT(2BK-KF38) 21Y-【材質】スチール製【色】ブラック【最大積載重量】1.5kg【最大クランプ有効幅】約170mm
販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC750X 21-

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06917027204-0709
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする