メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-0707
【適合】SUPER CUB 50/110(AA09/JA44) 18Y-【材質】スチール製【色】クロームメッキ【パイプ径】22.2mm【有効取り付け長】約175mm【最大積載量】2.0kg
販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 18-JA44
ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] 18- AA09


