メーカー名:キジマメーカー品番:204-0643【適合】Ninja ZX-25R/SE(2BK-ZX250E) 2020Y-【クランプ有効幅】約150mm【最大積載量】1.5kg【材質】スチール製【色】ブラック販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 23-