メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-0705
【適合】CBR600RR (2BL-PC40) 2020Y-【クランプ有効幅】約150mm【最大積載量】1.5kg【材質】スチール製【色】ブラック
販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR600RR 20-
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

