メーカー名:キジマメーカー品番:204-0644【適合】Ninja 650(2BL-ER650H) 2017Y-【クランプ有効幅】約120mm【最大積載量】1.5kg【最大高】パイプ中心部より高さ80mm以下でご使用下さい 【材質】スチール製【色】ブラック販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-