KIJIMA(キジマ)
ウィンカーランプ#300 219-5001
メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5001
色[カラー]:ブラック/アンバー
サイズ:Φ39X65mm
材質[素材]:アルミダイキャスト
内容量[数量]:2ケSET
材質
アルミダイキャスト
寸法(mm)
Φ39×65
レンズ色
アンバー
内容
2個セット
色(ボデー)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06915557
219-5001
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください