KIJIMA(キジマ)
ウインカーランプ バネットスモール FB/C 219-1022
メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-1022
タイプ:ウィンカーステー一体タイプ
色[カラー]:フラットブラック/クリア
内容量[数量]:2ケSET
ネジサイズ:M8
タイプ
ウィンカーステー一体タイプ
レンズ色
クリア
内容
2個セット
ねじサイズ
M8
色(ボデー)
フラットブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06916501
219-1022
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください