ウインカーランプ アロータイプ ブラック 219-5138

ウインカーランプ アロータイプ ブラック  219-5138 - KIJIMA(キジマ)

メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5138
タイプ:アロータイプ
色[カラー]:ブラックボディ/クリアレンズ
サイズ:20X28X42mm
仕様:LED
内容量[数量]:2個
ネジサイズ:取り付けネジM10
消費電力/明るさ[ワット]:1
電圧[ボルト]:12
照射光色:オレンジ

仕様LED寸法(mm)20×28×42タイプアロータイプ電圧(V)12消費電力(W)1内容2個ねじサイズ取り付けネジM10光色オレンジ色(ボデー)ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06916458219-5138
6,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする