KIJIMA(キジマ)
ホースクリップ Aタイプ ステンレス 104-225
メーカー名:キジマ
メーカー品番:104-225
圧力のかからない箇所にご使用可能なホースクリップです。
タイプ:Aタイプ
サイズ:11mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:10コ入
材質
ステンレス
寸法(mm)
11
タイプ
Aタイプ
内容
10コ入
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06920597
104-225
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください