KIJIMA(キジマ)
ホースクリップ Aタイプ ステンレス 104-226
メーカー名:キジマ
メーカー品番:104-226
圧力のかからない箇所にご使用可能なホースクリップです。
タイプ:Aタイプ
サイズ:13mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:10コ入
材質
ステンレス
寸法(mm)
13
タイプ
Aタイプ
内容
10コ入
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06915645
104-226
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください