曜日別特売

8159折りたたみ椅子

8159折りたたみ椅子 - オカムラ(岡村製作所)
仕様背・座/エラストマー/脚/セーフティリンク式/脚フレーム/アルミ異形パイプ/粉体塗装/脚端/ナイロン/質量/2.9kg/収納:折りたたみ収納その他セーフティリンク(R)構造幅(mm)502高さ(mm)750奥行(mm)503キャスター座高(mm)430グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069378358159GZ G726座カラー:ペールグレー 背カラー:ペールグレー
27,200
19,980
21,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070206188159GZ G721座カラー:ネオブラック 背カラー:ネオブラック
27,200
19,980
21,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする