曜日別特売

コンビネーション南京錠

コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠 - ZARKER(ザーカー)

Xシリーズは、従来のダイヤル式南京錠より使いやすく、かつ耐久性の高い、高級型プレミアムダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面の線に合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。亜鉛合金製の南京錠でSUS304のツルを使用、サビ防止機能や耐久性に優れており、屋外でも使えます。ワンタッチで暗証番号の変更が可能で、使いやすいです。セキュリティピンが外部がら見えないようにすることで、暗証番号の漏洩を防止します。ブリスターパック入り。

材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル内容量1個(1個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
クリアランス(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06915171X5030850×18×95287.5
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06915180X7056269×25×1083811.5
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
06915189X50L32650×18×150287.5
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする