曜日別特売

ミラー MAG01 ブラック L/Rセット 203-8050

ミラー MAG01 ブラック L/Rセット 203-8050 - KIJIMA(キジマ)ミラー MAG01 ブラック L/Rセット 203-8050 - KIJIMA(キジマ)ミラー MAG01 ブラック L/Rセット 203-8050 - KIJIMA(キジマ)ミラー MAG01 ブラック L/Rセット 203-8050 - KIJIMA(キジマ)

メーカー名:キジマ
メーカー品番:203-8050
ソリッドカラーが多くの車体カラーにマッチします。無機質なクロームメッキも良い存在感をアピールします。ボールエンドでの微調整とミラーホールへの取り付け部のオフセットでイメージに近い場所への設置が可能です。
販売備考:正/逆 M10 & 正/逆 M8 ネジ付属。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:強化樹脂製
備考:備考:セット内容:ミラー左右・ボルト(M10/M8・正X2/逆X1)・ホールカバー

セット内容ミラー左右・ボルト(M10/M8・正×2/逆×1)・ホールカバー種別左右セット材質強化樹脂ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07087599203-8050
4,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする