米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-15 使い捨て

米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-15 使い捨て - bitstrong米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-15 使い捨て - bitstrong米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-15 使い捨て - bitstrong米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-15 使い捨て - bitstrong

米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN96マスクです
マスク内側にポリプロピレン製クッションを設けることで、マスクと顔表面の隙間を塞ぐと同時に長時間の装着でも鼻に負担がかかりくい構造です。
超音波溶着により引っ張っても素材間の剥がれや隙間が生じにくい構造です。
軽量素材を用い、安全なフィット感を維持しながら、楽に呼吸、会話が可能です。

用途粉塵・花粉、ウイルス対策に種別使い捨て材質本体:外層PPスパンボンド不織布/中層1PPメルトブロー高ろ過不織布/中層2Pメルトブロー高ろ過不織布/内層ポリエステル綿、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:アルミニウム、ポリウレタン形状カップ型入数(枚)20規格N95寸法(縦×横)(mm)約126×142粒子捕集効率(%)95以上対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪型式承認番号NIOSH:TC-84A-9359ひもタイプオーバーヘッド内容量1箱(20枚)
注意
※本製品は使いすて商品です、洗濯による再使用はできません。
※本製品は粉塵や有毒ガスなどを防ぐ目的での使用は出来ません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹など皮膚に異常を発した場合はただちに使用をおやめ下さい。
※包装材特有の臭いがすることがございますが、品質に問題はありません。万一、臭いにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止して下さい。
※本製品は個別包装ではございません。
※乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
※湿気のない清潔な場所に保管して下さい。
※火気のそばでの使用はお止め下さい。。
※本製品を使用後破棄するときは、お住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄して下さい。
※本商品は感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07087818ZYB-15
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする