曜日別特売

リフティオ 昇降テーブルH/矩形/配付 配線口天板同色

リフティオ 昇降テーブルH/矩形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)リフティオ 昇降テーブルH/矩形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)リフティオ 昇降テーブルH/矩形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)リフティオ 昇降テーブルH/矩形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)リフティオ 昇降テーブルH/矩形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)リフティオ 昇降テーブルH/矩形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)リフティオ 昇降テーブルH/矩形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)リフティオ 昇降テーブルH/矩形/配付 配線口天板同色 - オカムラ(岡村製作所)
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:オレフィン系樹脂/支柱/アルミ成型品シルバーメタリック塗装/脚/アルミ成型品シルバーメタリック塗装/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:1 /エッジ仕様:ラウンドエッジ /脚部仕様:T字脚 /収納:不可 /脚素材:アルミ /昇降タイプ:手動昇降その他長方形 昇降ハイタイプ800H~1100H 配線あり(天板同色)キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合アジャスターABS樹脂材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
071483594L17WS MR97天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1800×1100×800~1100
422,870
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071540294L17WT MR97天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック2100×1100×800~1100
451,550
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071592184L17WT MR96天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック2100×1100×800~1100
451,050
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071645814L17WS MR96天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1800×1100×800~1100
422,470
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,680~/税込¥13,948~
北海道地方数量1につき¥12,680~/税込¥13,948~
沖縄地方数量1につき¥12,680~/税込¥13,948~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする